Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2201-1404 Anschlussblock 4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2201-1404 Anschlussblock 4 Blau
Wago 2201-1404 Anschlussblock 4 Blau
Wago 2201-1404 Anschlussblock 4 Blau
Wago 2201-1404 Anschlussblock 4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74755777
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2201-1404
EAN/GTIN:
     4055143696876
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHs
Lateraler Abschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
69.9 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61752*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79752*
€ 0,94905
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74752*
€ 0,88955
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61752*
€ 0,73485
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-409
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-437
ab € 1,09245*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1493
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-006
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-007
ab € 46,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-012
ab € 46,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-557
ab € 6,366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.