Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Farbrollerbügel
>
Artikel
Treston TPB918 Werkbank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-73331458
Hersteller:
Treston
Herst.-Nr.:
TPB918
EAN/GTIN:
6416763072347
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Komplett-Packtisch
All-in-One-Packtisch, der sich Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen und erweitern lässt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
300 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
900 mm
Höhenanpassungsrate
650 - 900 mm
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Werkbänke
Weitere Suchbegriffe:
Packstation
,
Packstationen
,
Packplatz
,
Packplätze
,
Packtisch
,
Packtische
,
Packtischsystem
,
Packtischsysteme
,
Packzentren
,
Packzentrum
,
Höhenverstellung für Packtisch
,
Packtisch Höhenverstellung
,
Packtischhöhenverstellung
,
Einzelwerkbank
,
Montagebank
,
Montagewerkbank
,
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
packtisch höhenverstellbar
,
packplatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 890,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,17*
€ 1.059,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,27*
€ 1.023,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 851,66*
€ 1.013,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,02*
€ 992,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,52*
€ 970,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,22*
€ 946,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston ASSA4 Werkbankteil/Zubehör
Treston
ASSA4
€ 83,06*
Zubehör
Treston LDH Werkbankteil/Zubehör
Treston
LDH
€ 33,465*
Zubehör
Treston PP180 Werkbankteil/Zubehör
Treston
PP180
€ 245,69*
Zubehör
Treston PPC180 Werkbankteil/Zubehör
Treston
PPC180
€ 498,45*
Zubehör
Treston RK1 Werkbankteil/Zubehör
Treston
RK1
€ 56,76*
Zubehör
Treston RL180 Werkbankteil/Zubehör
Treston
RL180
€ 334,30*
Zubehör
Treston SH180 Werkbankteil/Zubehör
Treston
SH180
€ 240,07*
Zubehör
Treston TH180 Werkbankteil/Zubehör
Treston
TH180
€ 107,50*
Zubehör
Ablage zur Untertischmontage, für Packstation KOMBI, BxT 1718 x 460 mm.
Treston
LSS180
€ 189,66*
Zubehör
Druckerauszug, für Packstation KOMBI, bis 500 mm ausziehbar.
Treston
PSP50
€ 276,16*
Zubehör
Etagenboard, für Packstation KOMBI, BxT 1800 x 310 mm.
Treston
SS180
€ 185,88*
Zubehör
Etikettenspender Serie TPB
Treston
BLD20
€ 173,16*
Zubehör
Kleberollenhalter Serie TPB, f. Klebebandabroller Serie TPB, f. Rollenbreite 76 mm
Treston
FTD50
€ 92,33*
Zubehör
Packtisch Zubehör, Halterung für Schneidvorrichtung
Treston
PPC FB
€ 145,44*
Zubehör
Papierrollenhalterung Serie TPB, Montage unter Tisch TPB, B 1800 mm
Treston
PRHL ROLL180
€ 132,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.