Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenboard, für Packstation KOMBI, BxT 1800 x 310 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenboard
Etagenboard
Artikel-Nr.:
     103-479375
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SS180
EAN/GTIN:
     6416763072439
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch
Etagenboard, für Packstation KOMBI, BxT 1800 x 310 mm.

Für die Aufnahme von Unterteilerbügeln für Kartons.

Etagenbord aus Stahl für Packtisch, B x T 1800 x 310 mm, Tragfähigkeit max. 30 kg.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Packtische
Höhe:
105 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
310 mm
Für Breite:
1800 mm
Befestigungsart:
am Tisch
Material:
Stahl
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtisch Ablage, packstation treston, komplett packtisch, Treston, 479375 49, Ablage, Ablagen, Etagenboden, Etagenböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 146,06*
€ 179,88*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,50*
€ 189,60*
Frei Haus
ab € 181,18*
€ 223,84*
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 197,89*
€ 243,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,60*
€ 225,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,76*
€ 224,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
PDH
ab € 128,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.