Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleberollenhalter Serie TPB, f. Klebebandabroller Serie TPB, f. Rollenbreite 76 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-401663
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     FTD50
EAN/GTIN:
     6416763072460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
klebeabroller 50mm

Mit dem Kleberollenhalter bieten wir Ihnen eine praktische Ergänzung für die Klebebandabroller der Serie TPB. Ausgelegt auf den Einsatz bei 76 mm Rollenbreite kann er an der Stahlablage befestigt werden. Für eine sichere Montage sind für den Sockel die Maximal-Masse von B 50 x H 120 mm zu berücksichtigen. Sie erhalten die Halterung mit Schrauben, die eine sichere Befestigung direkt an der Ablage einräumen. Berücksichtigen Sie, dass eine Montage des Rollenhalters nur in Kombination mit einer Stahlablage der Serie TPB möglich ist.

Weitere Details:

Kleberollenhalter, passend für Stahlablage Serie TPB

Geeignet für Rollenbreite/Sockel: max. 76 mm, max. Breite: 50 mm, max. Höhe: 120 mm

Inklusive Schrauben zum Befestigen der Rolle an der Stahlablage

Achtung: Nur in Verbindung mit Stahlablage Serie TPB montierbar!

Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe:
rot
System:
TPB
Höhe:
120 mm
Gewicht:
0,5 kg
Breite:
50 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: klebebandabroller, 401663, 401663-SW81, Packtisch Zubehör, Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 71,49*
€ 89,82*
Frei Haus
ab € 89,19*
€ 111,04*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 91,27*
€ 113,47*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,82*
€ 106,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,78*
€ 105,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,69*
€ 100,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,33*
€ 96,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,49*
€ 85,07
pro Paket
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.