Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston ASSA4 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston ASSA4 Werkbankteil/Zubehör
Treston ASSA4 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73332751
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ASSA4
EAN/GTIN:
     6416763072453
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Zusätzliche Stahlablage für A4-Papier und Klebebandabroller.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
3 kg
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Kompatible Produkte
Aluminium bin profiles, PP150/180
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
FTD50
ab € 71,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.