Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston PPC180 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston PPC180 Werkbankteil/Zubehör
Treston PPC180 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333114
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PPC180
EAN/GTIN:
     6416763072385
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
packstation treston
Das runde Schneidmesser schneidet mühelos Papier und Karton. Kann mit den Befestigungswinkeln PPC FB an der Tischplatte oder alternativ an Aufbauprofilen befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
1785 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
200 mm
Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 419,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,65*
€ 576,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,51*
€ 569,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,06*
€ 540,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,56*
€ 527,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,56*
€ 499,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
PPC FB
ab € 110,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.