Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 49146 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 49146 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Verbatim 49146 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Verbatim 49146 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Verbatim 49146 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Verbatim 49146 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Verbatim 49146 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Verbatim 49146 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73317742
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49146
EAN/GTIN:
     0023942491460
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Nahtlose Verbindung
Der Verbatim USB-C auf Gigabit Ethernet Adapter ermöglicht Ihnen das Anschließen Ihrer USB-C- oder Thunderbolt 3-fähigen (USB-C) Laptops und MacBooks mit einem Gigabit Ethernet-Kabel. Er ist der ideale Begleiter für die neuesten Slimline-Laptops und MacBooks, die nur über begrenzte Anschlussmöglichkeiten verfügen. Damit können Sie sich per Kabel mit einem Netzwerk verbinden, wenn die Funkverbindung unzuverlässig ist.

Handlich und praktisch
Dieses äußerst handliche Gerät im gebürsteten Metalldesign eignet sich perfekt für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro und auf Reisen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
25 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Energie
Energiequelle
USB
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.01 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Hub-Schnittstellen
RJ-45
Plug
Ja
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.