Stabile USB-Verbindung über große Distanzen: Aktive Signalverstärkung für verlustfreie Datenübertragung bis 25 m Ideal für den professionellen Einsatz: Verbindung von USB-B-Geräten wie Druckern ode...
USB-C - USB-C AOC AV-Kabel, UHD 4K / 60 Hz, 10m Übertragung von unkomprimierten Video- und Audiosignalen in UHD 4K Auflösung mit 21,6 Gbps Bandbreite. Produktvorteile: Das aktive USB Typ - C AOC AV...
Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die v...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port. Aktives Optisches Kabel Dieses a...
Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die v...
Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die v...
Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die v...
Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die v...
Bei USB-A handelt es sich um den Anschlusstypen, der sich an Ihren Laptop anschließen lässt. USB-B ist das Ende, das in Ihren Drucker passt. Hochwertiges Abschirmgeflecht und Ferritkern-Anschluss a...
Mit dem aktiven USB 2.0-Verbindungskabel AXAGON ADR-220B, 20 Meter lang, können Sie beispielsweise einen Drucker, Scanner, Plotter oder ein anderes USB-B-Gerät an Ihren Computer anschließen. Ein ak...
Mit dem aktiven USB 2.0-Verbindungskabel AXAGON ADR-210B, 10 Meter lang, können Sie beispielsweise einen Drucker, Scanner, Plotter oder ein anderes USB-B-Gerät an Ihren Computer anschließen. Ein ak...
Stabile Datenübertragung über lange Distanzen: Die integrierte Signalverstärkung sorgt für zuverlässige USB 3.2 Gen.1-Verbindungen mit bis zu 5 Gb/s, auch bei Kabellängen bis 15 m. Hohe Kompatibili...
Hightlights: Direkter Anschluss eines USB-Gerätes in 10m Entfernung Beschreibung: 10m USB 3.0 AktivkabelUnterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/sIdeal zum direkten Anschluss des USB DevicesPlug- &...
Hochwertiges USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 AOC-Kabel mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s, Videoübertragung von bis zu 4K60Hz und Power Delivery-Unterstützung von bis zu 60W! Geeignet für...