Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41005 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41005 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Schwarz
Lindy 41005 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Schwarz
Lindy 41005 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Schwarz
Lindy 41005 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72772932
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41005
EAN/GTIN:
     4002888410052
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
44 g
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.3a
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
DisplayPorts-Version
1.1
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Datenübertragungsrate
4.45 Gbit/s
Biegeradius (min.)
65 mm
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
NXP PTN3361
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
21.9 x 40 x 11.4 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
20 x 36 x 11 mm
Gewicht
36 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.