Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Xenon 1950h Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Xenon 1950h Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Weiß
Honeywell Xenon 1950h Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69596775
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1950HHD-5USB-R
EAN/GTIN:
     8596375511163
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mit dem extrem leistungsstarken und langlebigen Xenon™ XP 1950-Scanner für das Gesundheitswesen kann Ihr medizinisches Personal hocheffizient arbeiten. So erzielen Sie bessere Ergebnisse bei Ihren Patienten und können sich zudem über geringere Gesamtbetriebskosten freuen!

Schnelles und präzises Scannen

Die hervorragende 1D- und 2D-Scanleistung, selbst bei schwer lesbaren oder beschädigten Barcodes, spart bei jeder Transaktion kostbare Sekunden.

Besonders strapazierfähig

Das langlebige, desinfizierbare Kunststoffgehäuse verträgt eine breite Auswahl aggressiver Desinfektionsmittel und sorgt damit für Investitionssicherheit.

Flexible Funktionen für Patientenkomfort

Verschiedene clevere Funktionen sorgen für hohen Patientenkomfort, ohne die Effizienz des medizinischen Personals zu beeinträchtigen: Ruhe-, Vibrations- und Scanleuchten-Funktionen.

Kein lästiges Kabel

Mit dem praktischen kabellosen Scanner kann sich das medizinische Personal ganz auf den Patienten konzentrieren.

Unkomplizierte Software-Updates

Das Honeywell Scanner Management Utility (SMU) ist eine Komplettlösung, mit der Sie die Bereitstellung und Aktualisierungen der Scanner in Ihrer Umgebung automatisieren können.

Die erfolgreichsten und anspruchsvollsten Gesundheitsdienstleister entscheiden sich für Xenon™-Scanner, um ihre Patienten in jeder Hinsicht optimal zu versorgen und bestmögliche medizinische Ergebnisse zu erzielen. Unsere neue Xenon Extreme Performance (XP) 1950-Serie beruht auf den bewährten Xenon-Scannern für das Gesundheitswesen und überzeugt damit wie gewohnt durch branchenführende Leistung und Zuverlässigkeit.

Mit den Scannern der Xenon XP 1950-Serie können Patienten blitzschnell identifiziert werden, sodass sich das medizinische Personal voll und ganz auf die eigentliche Patientenversorgung konzentrieren kann. Dank der bewährten Imaging-Technologie von Honeywell und dem hochauflösenden Imager bietet der Xenon XP 1950h eine hervorragende Scanleistung und kann auch schwer lesbare oder beschädigte Codes problemlos lesen. Dies spart Zeit und Aufwand, sodass das medizinische Personal schneller und effizienter arbeiten kann.

Das extrem robuste und zuverlässige Gerät verträgt 50-maliges Herabfallen auf Beton aus 1,8 m Höhe und 2.000 Aufschläge (Schleudertest in 0,5-m-Trommel) und ist dank Schutzart IP41 gegen Wasser und Staub geschützt. Dies vermindert Ausfälle und Wartungskosten und sorgt für einen langen Lebenszyklus und erfreulich niedrige Gesamtbetriebskosten.

Der für eine regelmäßige Desinfektion ausgelegte Xenon XP 1950h-Scanner wird Ihnen lange und zuverlässig Dienste leisten. Das solide, desinfektionsmittelbeständige Kunststoffgehäuse lässt sich vorschriftsgemäß desinfizieren, um die Keimübertragung zu verhindern und so für maximalen Schutz Ihrer Patienten zu sorgen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
4.4 – 5.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
155 g
Breite
64 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
165 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP41
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, Code 39, U.P.C.
2D (Matrix
Datenmatrix, PDF417, QR Code
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Steigungslesewinkel
-45 - 45 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,04*
€ 415,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,42*
€ 414,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,63*
€ 405,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,12*
€ 398,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,35*
€ 369,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,42*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,97*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,05*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,10*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,01*
Zubehör
Honeywell
STND-08R00-000-6
ab € 32,75*
Zubehör
Honeywell
STND-15R00-000-6
ab € 28,15*
Zubehör
Honeywell
STND-22F00-001-6
ab € 28,24*
Zubehör
Honeywell
300001630
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.