Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 16015H Dateiablagebox Karton Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 16015H Dateiablagebox Karton Violett
Exacompta 16015H Dateiablagebox Karton Violett
Exacompta 16015H Dateiablagebox Karton Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67894644
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     16015H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
330 mm
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Violett
Format
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,72*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,96*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,83*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,10*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.