Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N235-001-6A Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N235-001-6A Keystone-Modul
Tripp Lite N235-001-6A Keystone-Modul
Tripp Lite N235-001-6A Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29739726
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N235-001-6A
EAN/GTIN:
     0037332189936
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
10 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 68 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
134.6 mm
Höhe des Versandkartons
299.7 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332189933
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N050-012
€ 43,73*
Zubehör
Tripp Lite
N052-024
€ 42,66*
Zubehör
Tripp Lite
N052-048
€ 96,15*
Zubehör
Tripp Lite
N052-P24
€ 50,16*
Zubehör
Tripp Lite
N054-024
€ 220,95*
Zubehör
Tripp Lite
N062-012-KJ
€ 11,17*
Zubehör
Tripp Lite
N062-024-KJ
€ 16,59*
Zubehör
Tripp Lite
N062-024-KJ-SH
€ 36,45*
Zubehör
Tripp Lite
N206-KJ01-IND
€ 18,18*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001
€ 8,42*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-SH-D
€ 14,48*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH
€ 7,01*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH-6AD
€ 13,22*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-BL
€ 3,33*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GN
€ 3,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.