Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia SI 300 Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia SI 300 Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Olympia SI 300 Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Olympia SI 300 Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Olympia SI 300 Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE6-52945668
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6114
EAN/GTIN:
     4030152061143
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Bandbreite
868 MHz
Testknopf
Ja
Lichtalarm
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
1
Alarm stumm
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
121 mm
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Zertifikate
Zertifizierung
EN 14604:2005+AC:2008 CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Höhe
367 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.