Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jenimage ME220TK 68,6 cm (27") Schwarz, Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jenimage ME220TK 68,6 cm (27") Schwarz, Weiß Tisch/Bank
Jenimage ME220TK 68,6 cm (27") Schwarz, Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-48549751
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     JI-ME220TK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die JI-ME220TK verbindet Leistung und Vielseitigkeit. Die LCD Arme sind an dem Stahlrohr an einem beliebigen Punkt, gemäß Ihrer individuellen Anforderungen fixierbar. Das integrierte Kabelmanagement sorgt dabei nicht nur für Ordnung sondern auch für Arbeitssicherheit. Einfaches Neigen, Schwenken und Drehen ermöglichen eine arbeitsgerechte Positionierung Ihrer Monitore sowie eine schnelle Anpassung an veränderte Lichtsituationen, zum Beispiel aufgrund von Sonneneinstrahlung.

Die JI-ME220TK vereint hochwertige Werkstoffe mit modernem Design und intelligenter Funktionalität. Damit ist dieses Produkt ein Muss für jeden ergonomischen Bildschirmarbeitsplatz, sowohl im Büro als auch Zuhause.

- Einstellung auf die individuelle, optimale Augen- und Arbeitshöhe des Anwenders
- Vorbeugung unnatürlicher Belastungen der Nacken- und Rückenmuskulatur
- wirksame Linderung bestehender Beschwerden
- sicherer Halt der Monitore dank VESA Standard
- Vergrößerung der Schreibtischnutzfläche
- auch für Tablet PCs geeignet (siehe Zubehör)
- gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
15 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
VESA-Halterung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 31 mm
Neigungswinkelbereich
-90 - 45 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
476 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
4340 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quinta
JI-ZBLAP01
€ 21,70*
Zubehör
Quinta
JI-ZBPRO01
€ 41,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.