Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jenimage JI-ZBPRO01 Projektorhalterung Zimmerdecke Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jenimage JI-ZBPRO01 Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Jenimage JI-ZBPRO01 Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-48549766
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     JI-ZBPRO01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Die JI-ZBPRO01 ist eine ideale, platzsparende Deckenhalterung für Projektoren. Dank der individuell einstellbaren Halterung kann der Projektor ganz leicht in jede beliebige Position gebracht werden - für volle Flexibilität.

Die Lochabstände lassen sich ebenfalls individuell einstellen, der maximale Lochkreisdurchmesser beträgt 31 cm und passt somit für viele handelsübliche Projektoren. Die silberfarbene Projektorhalterung besteht aus stabilem Aluminium, sodass der Projektor immer sicher gehalten wird.
Weitere Informationen:
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Drehungswinkel
360 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quinta
JI-ZBLAP01
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.