Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52106710 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52106710 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52106710 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37107949
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16 metall
Bei der SKINDICHT SHZ-M / SHZ-M XL handelt es sich um eine Messing- Kompaktverschraubung- und Leitungseinführung, der speziell geformte Messingklemmbügel sorgt für eine stabile und sichere Zugentlastung. Die Abdichtung erfolgt mit einem Einschnittdichtring und einem O - Ring am Anschlussgewinde. Sie ist besonders für den Einsatz an Steckern, Schaltern und Steuerpulten geeignet.
SKINDICHT SHZ-M XL baugleich mit der SKINDICHT SHZ-M nur mit langem
Anschlussgewinde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
M16x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
33 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52106720
ab € 4,10*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106740
ab € 5,38*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106750
ab € 6,54*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106770
ab € 18,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106780
ab € 32,80*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106790
ab € 30,91*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106700
ab € 2,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106715
ab € 4,28*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106725
ab € 4,42*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106730
ab € 4,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106745
ab € 6,90*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106755
ab € 8,28*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106760
ab € 12,87*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106775
ab € 19,35*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106785
ab € 31,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.