Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52106700 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT 52106700 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp SKINDICHT 52106700 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77393445
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
SKINDICHT SHZ-M, robuste, metrische Kabelverschraubung mit Einschnittdichtring für Kabel mit großem Außendurchmesser, hohe Zugentlastung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG7
Gewindelänge
5 mm
Kabeldurchmesser (min.)
5.5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
6.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6739*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2109*
€ 3,82097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1339*
€ 3,72934
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6739*
€ 3,18194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.