Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25856316 Herst.-Nr.: 52106770 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bei der SKINDICHT SHZ-M / SHZ-M XL handelt es sich um eine Messing-Kompaktverschraubung- und Leitungseinführung, der speziell geformte Messingklemmbügel sorgt für eine stabile und sichere Zugentlastung. Die Abdichtung erfolgt mit einem Einschnittdichtring und einem O - Ring am Anschlussgewinde. Sie ist besonders für den Einsatz an Steckern, Schaltern und Steuerpulten geeignet. SKINDICHT SHZ-M XL baugleich mit der SKINDICHT SHZ-M nur mit langem Anschlussgewinde. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Metallisch | | Material | Messing | | Verbindender thread type | M40x1.5 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP55 | | Betriebstemperatur | -20 - 80 °C | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,85* | € 23,89* | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 20,8164* | € 23,9464* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 20,5775* | € 24,1284* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,74* | € 26,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,19* | € 31,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 238,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|