Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65875337 Herst.-Nr.: 52106775 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SKINDICHT SHZ-M, robuste, metrische Kabelverschraubung mit Einschnittdichtring für Kabel mit großem Außendurchmesser, hohe Zugentlastung Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Metallisch | | Material | Messing | | Verbindender thread type | PG36 | | Gewindelänge | 13 mm | | Kabeldurchmesser (min.) | 27 mm | | Kabeldurchmesser (max.) | 34 mm | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP55 | | Betriebstemperatur | -20 - 80 °C | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 67 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,31* | € 25,78* | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 23,0077* | € 26,3777* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 23,21658* | € 26,60658* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,28* | € 29,04* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 19,33* | € 31,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 257,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|