Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52106755 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT 52106755 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp SKINDICHT 52106755 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     3517A-45875335
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
SKINDICHT SHZ-M, robuste, metrische Kabelverschraubung mit Einschnittdichtring für Kabel mit großem Außendurchmesser, hohe Zugentlastung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG21
Gewindelänge
11 mm
Kabeldurchmesser (min.)
14 mm
Kabeldurchmesser (max.)
19.3 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
51 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 9,58*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,27454*
€ 9,60454*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,3249*
€ 9,8542*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 10,82*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,49*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 239,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.