Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung SKINTOP ST Pg16 R7001 SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung SKINTOP ST Pg16 R7001 SGY
Kabelverschraubung SKINTOP ST Pg16 R7001 SGY
Artikel-Nr.:
     3517I-35939559
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015040
EAN/GTIN:
     4044773163377
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung

Kabelverschraubung SKINTOP ST Pg16 R7001 SGY

Kabelverschraubung SKINTOP® ST PG 16 RAL 7001 SGY
Kabelverschraubung
PG 16
Klemmbereich (min./max.): 9 - 14 mm
Schlüsselweite 1: 27
silbergrau
IP 68 - 5 bar (30 min)

Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen
Photovoltaik
Maschinen- und Apparatebau
Automatisierungstechnik
Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
Dauerhafter Vibrationsschutz
Optimale Zugentlastung
Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze)
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Sechskant Eckmaß:
30,6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49976*
€ 0,66976*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5266*
€ 0,7066*
1 Tag
40
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,49799*
€ 0,76799*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,50*
€ 0,78*
7 Tage
383
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5092*
€ 0,7892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019000
ab € 0,07947*
Zubehör
Lapp Kabel
53019040
ab € 0,132*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,06*
Zubehör
k.A.
G4116010
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.