Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIB Gegenmutter PG16 Glasfaser PA Grau -30°C / +120°Cmax.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-531191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G4116010
EAN/GTIN:
     3661458167737
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg16 polyamid
gegenmutter
Material = Glasfaser PA
Gewindegröße = PG16
Farbe = Grau
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

Kunststoff-Sicherungsmuttern mit PG-Gewinde. Zur Montage aller Arten von Tüllen und Kabelverschraubungen auf Tafeln und an Wänden. Zum Festziehen wird ein Standardschraubenschlüssel verwendet. PG-Gewinde.
Weitere Informationen:
Material:
Glasfaser PA
Gewindegröße:
PG16
Farbe:
Grau
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg16, 531191, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen Gegenmuttern, SIB, G4116010, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Locknuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.