Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-15961 Herst.-Nr.: 15961 EAN/GTIN: 4025457159619 |
| |
|
| | |
| Geschirrtücher Pasado
Ein Geschirrtuch gehört zur Grundausstattung und darf in keiner Küche fehlen. Und mit diesem 3er Set aus drei sich im Design ähnlichen Küchentücher ist in der Küche Lust statt Frust angesagt, denn die schön verarbeiteten Geschirrtücher müssen Sie nicht in Ihrer Schublade verstecken. Die Geschirrtücher sind aus 100 % Baumwolle, dadurch extrem saugfähig. So vergeht die Zeit beim Abtrocknen wie im Flug.
Geschirrtücher Pasado, 3er Set in Grau Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Abmessungen (B x L) | 65 x 45 cm | | Färbung | Muster | | Material | Baumwolle | | Waschtyp | Handwäsche | | Maximale Waschtemperatur | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6124 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,31* | € 8,02* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,42* | € 8,18* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,80* | ab € 8,23* | € 10,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|