Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Geschirrtuch Pasado 100Baumwolle grau 3tlg 65x45cm Geschirrtuch PASADO im


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela Geschirrtuch Pasado 100Baumwolle grau 3tlg 65x45cm Geschirrtuch PASADO im
Kela Geschirrtuch Pasado 100Baumwolle grau 3tlg 65x45cm Geschirrtuch PASADO im
Artikel-Nr.:
     2813-376-1232
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15961
EAN/GTIN:
     4025457159619
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch

Kela Geschirrtuch Pasado 100Baumwolle grau 3tlg 65x45cm
Geschirrtuch PASADO im praktischen und kostengünstigen 3er Pack in grau! Die Geschirrtücher sind farblich aufeinander abgestimmt. In hochwertiger Qualität: aus 100 Baumwolle, saugfähig, fusselarm, mit Aufhängung. Maße: 45 x 65 cm.  

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Länge:
65 cm
Breite:
45 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 8,02*
Lager 2813
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 8,17*
7 Tage
90
12
pro Packung
€ 5,80*
ab € 8,23*
€ 10,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
15963
ab € 5,31*
Ähnlich
kela
15970
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.