Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions ET1093L 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions ET1093L 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions ET1093L 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions ET1093L 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions ET1093L 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions ET1093L 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions ET1093L 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36486072
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E321195
EAN/GTIN:
     815335025778
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Bildschirm
Der Elo 1093L 10-Zoll Open-Frame-Touchscreen beinhaltet ein schlankes LCD-Display mit schmalem Rand. Dank der technisch wegweisenden LED-Hintergrundbeleuchtung verbraucht er weniger Strom und erzeugt weniger Wärme. Dieser kompakte, energiesparende Monitor ist mit der bewährten Elo-Technologie rigoros auf Touch-Bedienung ausgelegt und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Der 1093L bürgt daher für eine stabile, driftfreie Ansprechung auf Berührung und erzeugt lebendige Bilder. Seine hochwertige Optik gewährleistet eine exzellente Lichtdurchlässigkeit und Bildschärfe. Der 1093L schlägt den Betrachter mit lebendigen Bildern in seinen Bann und eignet sich für Kioskanwendungen, Casinos und Unterhaltung genau sowie für Einzelhandel, Selbstservice und industrielle Automatisierung.

Einfache Systemintegration

Der Touchscreen ist zum Schutz vor Staub, Schmutz und Flüssigkeit versiegelt, wodurch sich der Einbau in Gehäuse und Aufnahmen vereinfacht. Einheiten mit PCAP-Sensorik lassen sich ebenfalls versiegeln, um für die Vorderseite die Vorgaben der Dichtigkeitsklasse IP65 zu erfüllen. Da Design und Bestückung von Elo strikt kontrolliert werden, bietet dieser Touchscreen eine hohe Ausfallsicherheit.

Volle Touch-Funktionalität

Dieses randlose 10 Zoll Zero-Bezel-Display mit Multi-Touch-Funktionalität ist mit unserer neuesten TouchPro™ PCAP-Sensorik (mit durch das Glas projizierter Kapazität) für Multi-Touch hinter Doppelglasanordnung (2GS) erhältlich. Sie bietet hervorragende Interaktivität mit bis zu 10-Touch-Ansprechung — ähnlich wie bei Tablets. Da diese Touch-Technologien auch hinter Glas präzise reagieren, ist eine Betätigung mit Latex- und Stoffhandschuhen möglich.

Auslegung auf höchste Beanspruchung.

Dieser Elo Open-Frame-Touchscreen gewährleistet, typisch für Elo, überlegene Qualität und Zuverlässigkeit - ein Anspruch, der durch unsere dreijährige Standardgarantie untermauert wird. Da bei uns die Touch-Auslegung von Anfang an im Entwurf vorgesehen ist, entstehen integere Produkte, deren Touch-Funktionalität und Bildqualität über lange Zeit gesichert ist. Durch Verwendung unserer Touchscreens mit unserer Software und unseren Treibern resultiert ein perfektes Ensemble, das auch als Kombination unseren Lebenszyklustests unterzogen wird. Alle unsere Produkte werden härtesten Zuverlässigkeitstests (über 20 Testreihen) unterzogen, um eine gemittelte Ausfallsicherheit von 50.000 Betriebsstunden zu realisieren.

Weitere Merkmale

- TouchPro mit PCAP-Sensorik (mit durch das Glas projizierter Kapazität) für 10fach-Touch-Ansprechung
- PCAP-Variante (Kapazitivsensorik) mit Doppelglasanordnung (2GS) für hohe optische Qualität und eine überlegene Touch-Festigkeit; bruchfest gemäß UL-60950 und IK-07
- Leicht integrierbar durch Flachmontagehalterungen auf allen 4 Seiten und eine 75 mm VESA-Montagehalterung
- DisplayPort- und VGA-Videoschnittstellen
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
TFT
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Reaktionszeit
25 ms
Kontrastverhältnis
800:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
3658 - 12192 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
336 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
262 mm
Paketgewicht
2600 g
Leistungen
Anzahl OSD-Sprachen
8
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
16:10
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Digital horizontale Frequenz
30 - 60 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Stromverbrauch (PowerSave)
0.7 W
Display, sichtbarer Bereich BxH
216.96 x 135.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
178.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
1200 g
Tiefe (ohne Standfuß)
36.9 mm
Netzteiltyp
AC/DC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.1 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,58*
€ 424,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,35*
€ 424,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,27*
€ 410,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,25*
€ 402,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,74*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E511656
ab € 78,80*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,92*
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 76,77*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,02*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 55,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,78*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,11*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 76,91*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 123,43*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,37*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E860319
ab € 64,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.