Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Golf ball Multipack 4-colours 34XL DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Golf ball Multipack 4-colours 34XL DURABrite Ultra Ink
Epson Golf ball Multipack 4-colours 34XL DURABrite Ultra Ink
Epson Golf ball Multipack 4-colours 34XL DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     339-T347640
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T34764010
EAN/GTIN:
     8715946632216
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Druckkosten senken Für Benutzer mit geringem Druckaufkommen bietet unsere Standardpatrone von vornherein eine fantastische Wertoption. Durch eine Investition in unsere XL-Patronen können Benutzer mit hohen Druckvolumen ihre Druckkosten alternativ um bis zu 30 %1 senken. Darüber hinaus lassen sich mit XL-Tintenpatronen bis zu dreimal mehr Seiten1 drucken und der Zeitaufwand für den Patronenwechsel minimieren. Bei beiden Größen sind die Tinten einzeln erhältlich, sodass nur die jeweils aufgebrauchte Tinte ersetzt werden muss. Das bedeutet weniger Abfall und höheren Mehrwert. Die Produktreihe Unsere DURABrite Ultra-Tinte erzeugt gestochen scharfe, langlebige und robuste Dokumente, die sich durch Wasser-, Wisch- und Textmarkerfestigkeit auszeichnen. Zudem sind sie schnelltrocknend, wodurch bei beidseitigen Drucken das Verschmieren von Tinte minimiert wird. Für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Originalartikel Genießen Sie unkompliziertes und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung, High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen die bestmögliche Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Mindestbestellmenge
7 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-3725DWF - WorkForce Pro WF-3720DWF</li></ul>
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
16.3 ml
Volumen Farbtinte
10.8 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
C13T34764010
Ursprungsland
Indonesien
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
177 g
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8715946632650
Warentarifnummer (HS)
84439990
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
18
pro Stück
€ 4,15*
ab € 88,30*
€ 98,58*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 89,25*
€ 98,80*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 89,81*
€ 99,38*
1 Tag
13
pro Stück
€ 7,50*
ab € 90,22*
€ 100,00*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 90,83*
€ 100,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-597
ab € 36,18*
Ähnlich
Epson
C13T34664010
ab € 38,83*
Ähnlich
Epson
C13T34614010
ab € 15,84*
Ähnlich
Epson
C13T34714010
ab € 33,52*
Ähnlich
Epson
C13T34624010
ab € 8,60*
Ähnlich
Epson
C13T34724010
ab € 18,50*
Ähnlich
Epson
C13T34634010
ab € 8,59*
Ähnlich
Epson
C13T34734010
ab € 18,27*
Ähnlich
Epson
C13T34644010
ab € 8,57*
Ähnlich
Epson
C13T34744010
ab € 18,35*
Ähnlich
Ampertec
C13T34714010
ab € 24,09*
Ähnlich
Ampertec
C13T34724010
ab € 13,48*
Ähnlich
Ampertec
C13T34734010
ab € 13,16*
Ähnlich
Ampertec
C13T34744010
ab € 13,36*
Ähnlich
Soennecken
84323
ab € 21,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.