Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-597 ersetzt Epson T34XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 22,4 ml + 3x14 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-597 Epson T34XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 22,4 ml + 3x14 ml
EDD-597 Epson T34XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 22,4 ml + 3x14 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305033543
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-597
EAN/GTIN:
     4057305033543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatronen ersetzen Epson T34XL (T3471/72/73/74) Multipack 4. Druckfarbe: schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 22,4 ml + 3x14 ml. Seitenreichweite: 1100/950/950/950 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Workforce Pro WF-3720DWF, Workforce Pro WF-3725DWF.
Weitere Informationen:
Inhalt:
64.40 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T34XL (T3471/72/73/74) Multipack 4
GTIN:
4057305033543
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-597 ersetzt Epson T34XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 22,4 ml + 3x14 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-597 ersetzt Epson T34XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 22,4 ml + 3x14 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
52080 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
288
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
137.3 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
4er-Set
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-593
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.