Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Golf ball Multipack 4-colours 34 DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Golf ball Multipack 4-colours 34 DURABrite Ultra Ink
Epson Golf ball Multipack 4-colours 34 DURABrite Ultra Ink
Epson Golf ball Multipack 4-colours 34 DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36132391
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T34664010
EAN/GTIN:
     8715946632117
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Druckkosten senken Für Benutzer mit geringem Druckaufkommen bietet unsere Standardpatrone von vornherein eine fantastische Wertoption. Durch eine Investition in unsere XL-Patronen können Benutzer mit hohen Druckvolumen ihre Druckkosten alternativ um bis zu 30 %1 senken. Darüber hinaus lassen sich mit XL-Tintenpatronen bis zu dreimal mehr Seiten1 drucken und der Zeitaufwand für den Patronenwechsel minimieren. Bei beiden Größen sind die Tinten einzeln erhältlich, sodass nur die jeweils aufgebrauchte Tinte ersetzt werden muss. Das bedeutet weniger Abfall und höheren Mehrwert. Die Produktreihe Unsere DURABrite Ultra-Tinte erzeugt gestochen scharfe, langlebige und robuste Dokumente, die sich durch Wasser-, Wisch- und Textmarkerfestigkeit auszeichnen. Zudem sind sie schnelltrocknend, wodurch bei beidseitigen Drucken das Verschmieren von Tinte minimiert wird. Für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Originalartikel Genießen Sie unkompliziertes und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung, High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen die bestmögliche Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-3725DWF - WorkForce Pro WF-3720DWF</li></ul>
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
6.1 ml
Volumen Farbtinte
4.2 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
OEM-Code
C13T34664010
Ursprungsland
Indonesien
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
130 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946632551
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T34764010
ab € 89,12*
Ähnlich
Epson
C13T34614010
ab € 16,18*
Ähnlich
Epson
C13T34714010
ab € 32,49*
Ähnlich
Epson
C13T34624010
ab € 8,64*
Ähnlich
Epson
C13T34724010
ab € 18,49*
Ähnlich
Epson
C13T34634010
ab € 8,08*
Ähnlich
Epson
C13T34734010
ab € 18,42*
Ähnlich
Epson
C13T34644010
ab € 8,10*
Ähnlich
Epson
C13T34744010
ab € 18,44*
Ähnlich
Ampertec
C13T34714010
ab € 24,49*
Ähnlich
Ampertec
C13T34724010
ab € 13,50*
Ähnlich
Ampertec
C13T34734010
ab € 13,50*
Ähnlich
Ampertec
C13T34744010
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.