Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 65/2 Tact² Schwarz, Grau, Gelb 65 l 2760 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 65/2 Tact² Schwarz, Grau, Gelb 65 l 2760 W
Kärcher NT 65/2 Tact² Schwarz, Grau, Gelb 65 l 2760 W
Kärcher NT 65/2 Tact² Schwarz, Grau, Gelb 65 l 2760 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34641867
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.667-286.0
EAN/GTIN:
     4039784714953
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
NASS-/TROCKENSAUGER NT 65/2 Tact²

Kärcher präsentiert Tact² – die neue Top-Klasse professioneller Nass/Trockensauger. Diese Weiterentwicklung des bewährten Tact-Systems zur Filterabreinigung erreicht ein neues Optimum an Produktivität. Konstant hohe Saugleistung durch zwei Motoren und lange Filterstandzeiten für kontinuierliches Arbeiten praktisch ohne überhaupt an Filterwechsel denken zu müssen. Kärcher NT-Sauger mit Tact² sind Komplettsysteme zur Entfernung von großen Mengen an feinem Staub, aber ebenso auch grobem Schmutz und Wasser. Mit verschiedenen Versionen bietet diese Sauger-Familie optimale Lösungen für viele Anwendungsbereiche, bei denen es auf konstant hohe Saugleistung ankommt: im Bauwesen, im Lebensmittelsektor, im Automotive-Segment und in der Industrie allgemein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
880 mm
Gewicht
24500 g
Leistungen
Fassungsvermögen
65 l
Luftstrom
148 l/s
Vakuum
25.4 kPa
Ventilationsdruck (max)
254 mbar
Kabellänge
10 m
Schlauchlänge
4 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl der Motoren
2
Geräuschpegel
73 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Selbstreinigender Filter
Ja
Steuerung
Drehregler
Tragegriff(e)
Ja
Sonstige Funktionen
Flexischlauch
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2760 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 896,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,19*
€ 1.242,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,24*
€ 1.222,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,55*
€ 1.153,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,95*
€ 1.113,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,59*
€ 1.066,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.638-147.0
ab € 213,95*
Zubehör
Kärcher
2.860-117.0
ab € 10,69*
Zubehör
Kärcher
2.862-166.0
ab € 38,97*
Zubehör
Kärcher
4.440-264.0
ab € 52,69*
Zubehör
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,41*
Zubehör
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,26*
Zubehör
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,59*
Zubehör
Kärcher
5.453-050.0
ab € 11,03*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,03*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,69*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,18*
Zubehör
Kärcher
6.902-059.0
ab € 5,80*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 5,00*
Zubehör
Kärcher
6.902-077.0
ab € 11,49*
Zubehör
Kärcher
6.902-081.0
ab € 24,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.