Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 6.902-081.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 6.902-081.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher 6.902-081.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24800821
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.902-081.0
EAN/GTIN:
     4002667274820
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerrohr
Rohre Industriestaubsauger
Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
500 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 235,94*
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.828,54*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 658,23*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 900,06*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 548,66*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 586,82*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.016,60*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.170,04*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.286,22*
Zubehör
Kärcher
1.146-209.0
ab € 1.407,36*
Zubehör
Kärcher
1.146-601.0
ab € 2.346,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.