Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 6.900-952.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 6.900-952.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher 6.900-952.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24786098
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.900-952.0
EAN/GTIN:
     4002667273939
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerdüsen
alfred kärcher-zubehör
Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 236,83*
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.834,59*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 663,63*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 895,55*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 546,11*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 586,63*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.020,16*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.169,49*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.286,36*
Zubehör
Kärcher
1.146-209.0
ab € 1.406,55*
Zubehör
Kärcher
1.146-601.0
ab € 2.327,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.