Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 4.440-264.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 4.440-264.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Schlauch
Kärcher 4.440-264.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Schlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99941878
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.440-264.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schlauch
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
NT 65/2 Ap NT 65/2 Tact² NT 70/2 NT 55/2 Tact² Me I NT 70/1 NT 70/3 NT 70/3 Me Tc NT 75/2 Ap Me Tc NT 70/2 Adv NT 70/2 Me Tc NT 75/2 Tact² Me Tc NT 70/3 Tc NT 75/2 Tact² Me
Technische Details
Länge
550
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1800 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.831,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 657,25*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 898,77*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 546,21*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 587,58*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.023,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.178,76*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.291,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.