Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GKS 18V-57 G Professional 16,5 cm Schwarz, Blau, Grau, Rot 3400 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GKS 18V-57 G Professional 16,5 cm Schwarz, Blau, Grau, Rot 3400 RPM
Bosch GKS 18V-57 G Professional 16,5 cm Schwarz, Blau, Grau, Rot 3400 RPM
Bosch GKS 18V-57 G Professional 16,5 cm Schwarz, Blau, Grau, Rot 3400 RPM
Bosch GKS 18V-57 G Professional 16,5 cm Schwarz, Blau, Grau, Rot 3400 RPM
Bosch GKS 18V-57 G Professional 16,5 cm Schwarz, Blau, Grau, Rot 3400 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33649184
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 6A2 101
EAN/GTIN:
     3165140781374
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
165 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
3400 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
57 mm
Klingenbohrung
20 mm
Schnitttiefe bei 45º
42 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
373 mm
Höhe
243 mm
Gewicht
4100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
5 Ah
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 57,43*
Zubehör
Bosch
1600Z00006
ab € 54,89*
Zubehör
Bosch
1600Z0000F
ab € 66,86*
Zubehör
Bosch
1600Z00007
ab € 94,08*
Zubehör
Bosch
1600Z00008
ab € 149,50*
Zubehör
Bosch
1600Z00005
ab € 39,50*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 55,44*
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 146,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.