Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI Micro-D/HDMI-A, M/F, 4K Micro-HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HDMI Micro-D/HDMI-A, M/F, 4K Micro-HDMI Schwarz
DeLOCK HDMI Micro-D/HDMI-A, M/F, 4K Micro-HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31097630
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65664
EAN/GTIN:
     4043619656646
Suchbegriffe:
Geräteserver
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
Dieser HDMI Adapter von Delock wandelt die Micro-D Buchse in eine A Buchse um, somit können z. B. vorhandene Kabel weiter verwendet werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Micro-HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
38.6 mm
Höhe
9 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.