Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Wago 256-606 Anschlussblock 6P Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-30505127
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
256-606
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Klemmenleisten mit Betätigungsdrückern und CAGE CLAMP®-Anschluss
- Auch als Variante mit Ex-e-Zulassung verfügbar
- Einstellung zwischen metrischen und zölligen Rastermaßen durch Zusammendrücken oder Auseinanderziehen der Klemmenleisten
- Ideal für Feldverdrahtung durch offensichtliche Drückerbetätigung
- Kein spezielles Werkzeug notwendig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattenklemmen wago
,
leiterplattenklemme
,
leiterplattenklemme 6-polig
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26239*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,93334*
€ 2,30067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86334*
€ 2,21737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71334*
€ 2,03887
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,60239*
€ 1,90684
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50239*
€ 1,78784
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26239*
€ 1,50224
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-332/1000-202 selbstklebendes Etikett Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-202
ab € 7,95*
Zubehör
Wago 210-332/1016-204 selbstklebendes Etikett Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-204
ab € 8,05*
Zubehör
Wago 210-332/1016-206 selbstklebendes Etikett Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-206
ab € 8,03*
Zubehör
Wago 210-658 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
Wago 210-720 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
Wago 216-102 Drahtverbinder Metallisch
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00507*
Zubehör
Wago 216-103 Kabelmuffe Grau 18 1,4 mm
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
Wago 216-124 Kabelmuffe Grau 16 1,7 mm
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00502*
Zubehör
Wago 216-131 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
Wago 216-202 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-204 Drahtverbinder Schwarz
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
216-201 - Aderendhülse mit Isolierung verzinkt 0,5qmm 7,9mm
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
216-241 - Aderendhülse mit Isolierung verzinkt 0,5qmm 10mm
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
216-242 - Aderendhülse mit Isolierung verzinkt 0,75qmm 10mm
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
216-244 - Aderendhülse mit Isolierung verzinkt 1,5qmm 10mm
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen