Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 257-560 Anschlussblock 10P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 257-560 Anschlussblock 10P Grau
Wago 257-560 Anschlussblock 10P Grau
Wago 257-560 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30504171
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     257-560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
  • Klemmenleisten mit Betätigungsdrückern und CAGE CLAMP®-Anschluss
    - Auch als Variante mit Ex-e-Zulassung verfügbar
    - Einstellung zwischen metrischen und zölligen Rastermaßen durch Zusammendrücken oder Auseinanderziehen der Klemmenleisten
    - Ideal für Feldverdrahtung durch offensichtliche Drückerbetätigung
    - Kein spezielles Werkzeug notwendig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.9 mm
Tiefe
14.2 mm
Höhe
24.2 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9446*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,89934*
€ 3,45021
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69934*
€ 3,21221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55934*
€ 3,04561
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,4046*
€ 2,86147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2846*
€ 2,71867
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9446*
€ 2,31407
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-113
ab € 53,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00503*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.