| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-28593542 Herst.-Nr.: 46099 EAN/GTIN: 4021068460991 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15 " | | Etui-Typ | Trolley-Koffer | | Material | Polyester | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Geschlecht | Unisex | | Innentaschen | Dokumententasche, Reißverschlusstasche | | Fronttasche | Ja | | Stifthalter | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 380 mm | | Tiefe | 190 mm | | Höhe | 425 mm | | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 275 x 50 x 370 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, alassio pilotenkoffer schwarz, piloten-koffer alassio, piloten koffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |