Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PLC-RSC- 24DC/21-21AU Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact PLC-RSC- 24DC/21-21AU Anschlussblock Grün
Phoenix Contact PLC-RSC- 24DC/21-21AU Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27044128
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2967125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Minimum Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
80 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYAMRD50357SB
ab € 4,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,832*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,6182*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,6282*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.