Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCS373NT portable circular saw Schwarz, Gelb 4 cm 3700 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCS373NT portable circular saw Schwarz, Gelb 4 cm 3700 RPM
DeWALT DCS373NT portable circular saw Schwarz, Gelb 4 cm 3700 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25120600
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS373NT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
  • Robust und langlebig durch Schutzhaube aus Alu-Druckguss und Edelstahl-Sägeschuh
  • Spindelarretierung für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel
  • Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter garantieren sicheren Einsatz
  • Exakte Schnittführung durch spezielles Sichtfenster in der Schutzhaube
  • Speziell wolfram-legiertes Sägeblatt für gratfreie Schnitte
  • Serienmäßig in T-STAK Box VI und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das DEWALT ‚Akku Plus‘-System
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
40 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
3700 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
93 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
350 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
3100 g
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D23700-QS
ab € 300,95*
Ähnlich
DeWalt
DWE550-QS
ab € 147,16*
Ähnlich
DeWalt
DWE560
ab € 115,72*
Ähnlich
DeWalt
DWE575K-QS
ab € 181,50*
Ähnlich
DeWalt
DWE576K-QS
ab € 187,75*
Ähnlich
DeWalt
DWE576KR-QS
ab € 269,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.