Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE550 16,5 cm 5500 RPM 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE550 16,5 cm 5500 RPM 1200 W
DeWALT DWE550 16,5 cm 5500 RPM 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18268009
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE550-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge dewalt
handkreissäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
165 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
5500 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
55 mm
Klingenbohrung
20 mm
Schnitttiefe bei 45º
35 mm
Merkmale
Entstaubungsanschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
286 mm
Höhe
226 mm
Gewicht
3600 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1200 W
Ausgangsleistung
750 W
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge 1200 w
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D23700-QS
ab € 302,07*
Ähnlich
DeWalt
DCS373NT-XJ
ab € 184,69*
Ähnlich
DeWalt
DWE560
ab € 115,95*
Ähnlich
DeWalt
DWE575K-QS
ab € 181,79*
Ähnlich
DeWalt
DWE576K-QS
ab € 170,08*
Ähnlich
DeWalt
DWE576KR-QS
ab € 269,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.