Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D23700 4700 RPM 1750 W 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT D23700 4700 RPM 1750 W 23 cm
DeWALT D23700 4700 RPM 1750 W 23 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14809789
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D23700-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge dewalt
handkreissäge
Beschreibung

- Hohe Durchzugskraft durch leistungsstarken Motor
- Stabile und vibrationsarme Konstruktion
- Spindelarretierung für schnellen und leichten Sägeblattwechsel
- Beste Schnittergebnisse durch vibrationsarmen Lauf, ausbalancierte Bauweise und optimales Gewichts-, Leistungsverhältnis
- Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten
- Sehr robuster Sägeschuh aus verwindungssteifen Stahl
- Hochwertige Schutzhaube aus Alu-Druckguss mit integrierter Staubabsaugung
- Schnelle und präzise Neigungseinstellung bis 45°

Serienmäßiger Lieferumfang

- 24 Zahn HM-Sägeblatt
- Parallelanschlag
- Montagewerkzeug
Weitere Informationen:
Leistungen
Schnitttiefe bei (90º)
86 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
4700 RPM
Schnitttiefe bei 45º
62 mm
Merkmale
Sägeblatt enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingendurchmesser
230 mm
Breite
420 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
8200 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1750 W
Ausgangsleistung
960 W
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge 235 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,15*
€ 413,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,96*
€ 402,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,31*
€ 381,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,46*
€ 373,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,07*
€ 359,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS373NT-XJ
ab € 184,69*
Ähnlich
DeWalt
DWE550-QS
ab € 147,23*
Ähnlich
DeWalt
DWE560
ab € 115,95*
Ähnlich
DeWalt
DWE575K-QS
ab € 181,79*
Ähnlich
DeWalt
DWE576K-QS
ab € 170,08*
Ähnlich
DeWalt
DWE576KR-QS
ab € 269,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.