Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 2620 BRUTE 75,7 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 2620 BRUTE 75,7 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau
Rubbermaid 2620 BRUTE 75,7 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24641345
Herst.-Nr.:
     FG262000 GRAY
EAN/GTIN:
     0086876013436
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Vielseitig einsetzbare, langlebige und strapazierfähige Container
- Vollkunststoffkonstruktion für den professionellen Einsatz, verbeult nicht, splittert nicht und
- blättert nicht ab.
- Deckel mit Schnappverschluss für sicheres Stapeln.
- Die grauen, weißen und gelben Container sind USDA-gelistet (Meat and Poultry Equipment
- Group) und unterstützen die Erfüllung der HACCP-Richtlinien.
- Entspricht den NSF-Standards Nr. 2 (nur grau, weiß und gelb) und Nr. 21 (alle Farben).
- Zertifiziert als EN-Nahrungsmittelkontakt-konform gemäß LNE (nur grau, weiß und gelb).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
495 mm
Höhe
581 mm
Paketgewicht
15850 g
Merkmale
Fassungsvermögen
75.7 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Produktfarbe
Grau
Deckelöffnung
Manuell
Abnehmbarer Deckel
Ja
Griff(e)
Ja
Zertifizierung
NSF, UV
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,63*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,00*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,25*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,66*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 73,55*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,85*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,63*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,32*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264360YEL
ab € 105,60*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,43*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,26*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
ab € 9,46*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,66*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 185,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.