Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abfalleimer BRUTE® Deckel, 76 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FG261960GRAY Abfallbehälterdeckel Grau
Rubbermaid FG261960GRAY Abfallbehälterdeckel Grau
Rubbermaid FG261960GRAY Abfallbehälterdeckel Grau
Rubbermaid FG261960GRAY Abfallbehälterdeckel Grau
Rubbermaid FG261960GRAY Abfallbehälterdeckel Grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG261960GRAY
Herst.-Nr.:
     FG261960GRAY
EAN/GTIN:
     10086876191711
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Kunststofftonne
Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen.
Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen. Der Schnappverschluss bietet einen sicheren Sitz, die Rippen eine platzsparende Lagerung.
  • Die Ablaufrinnen verhindern Wasseransammlungen auf dem Deckel des Abfalleimers
  • Rippen zur sicheren Stapelung von BRUTE®-Behältern für eine platzsparende Lagerung
  • Die pflegeleichte, nahtlose Bauweise verhindert garantiert ein Verblassen, Verziehen, Brechen oder Reißen. Der UV-Blocker sorgt für eine lange Lebensdauer unter extremen Bedingungen
  • Das geschützte Design aus hochwertigen Materialien und der UV-Blocker sichern selbst unter extremen Bedingungen eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
  • Gemäß NSF-Normen 2 und 21 sowie USDA-gelistet (Meat and Poultry Group): Gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften zur Lagerung von Lebensmitteln und zur Reinigungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
76 l
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Deckel Rundtonne, Deckel für Tonnen, Rundtonnendeckel, Tonnen Deckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, kunststofftonne grau 75 l, deckel kunststofftonne, kunststofftonne 75 liter, Deckel für Abfalleimer, Brute-Deckel für Abfalleimer, Deckel für Mülleimer, Luftzirkulation, Beutelklemmen, ProTouch, Luftkanäle, Brute, Brute®, Abfallbehälter für Außenbereiche, Abfallcontainer, Runde Behälter, Abfall, Abfalleimer, Abfallbehälter, Abfallmanagement, Gastronomieabfälle, Müll
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG260900GRAY
ab € 7,96*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.