Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brute-Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 38 l, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 2610 BRUTE 37,9 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Weiß
Rubbermaid 2610 BRUTE 37,9 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG261000WHT
Herst.-Nr.:
     FG261000WHT
EAN/GTIN:
     10086876012498
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Durch die innovativen Luftkanäle ist das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % leichter. Dies steigert die Produktivität und mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen.
Die BRUTE®-Behälter von Rubbermaid Commercial besitzen innovative Luftkanäle, die das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % erleichtert. Dies steigert die Produktivität mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen. Die firmeneigene Bauweise aus hochwertigsten Materialien mit UV-Blocker sorgt auch unter extremsten Bedingungen für eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
  • Durch die Luftkanäle strömt Luft in den Mülleimer, so dass Müllbeutel bis zu 50 % leichter herausgehoben werden können
  • An den integrierten Klemmen lässt sich der Müllsack mühelos befestigen und effizient austauschen, da keine Knoten zu lösen sind. In 20.000 Zyklen getestet.
  • An den integrierten Klemmen lassen sich Säcke mühelos befestigen und austauschen, da keine Knoten zu lösen sind
  • Die verstärkte Basis wurde speziell für das Schleppen über raue Oberflächen konzipiert und erhöht die Lebensdauer sowie die allgemeine Robustheit auch unter den härtesten Umgebungsbedingungen.
  • Die abgerundeten Griffmulden an der Unterseite sorgen für einen besseren Halt und eine bessere Ergonomie, weniger Belastung und eine höhere Effizienz beim Leeren der Container.
  • Die im Rand integrierten Rippen machen den Container stabiler und bruchfest.
  • Das stapelbare System erlaubt einen einfachen Transport und die Lagerung auf kleinstem Raum
  • Erhältlich in grau, blau, weiß, rot, gelb, grün und schwarz, um die Compliance-, Recycling- und Sortieranforderungen zu erfüllen.
  • Erhältlich für 38-, 76-, 121-, 167- und 208-Liter-Größen
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Volumen:
38 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, kunststofftonne weiß, abfallbehälter für außenanlagen, abfallkorb kunststoff, Brute-Abfalleimer, 38-Liter-Abfalleimer, Weißer Abfalleimer, Mülleimer, Plastikabfalleimer, Abfalleimer, Behälter, Recycling-Behälter
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,06*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 85,74*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG260900GRAY
ab € 7,96*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,69*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,64*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,37*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,53*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,04*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG260900WHT
ab € 8,62*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
ab € 129,06*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 GRAY
ab € 129,14*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 129,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.