|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-20923437 Herst.-Nr.: 12.99.3134 EAN/GTIN: 7611990129171 |
| |
|
|  |  |
 | Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse ein HDMI Kabel zum Monitor anbringen?Die Lösung ist der DisplayPort-HDMI-Adapter zum Anschluß eines HDMI St-ST Kabels an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.Adapter mit DisplayPort-Stecker und HDMI-Buchse.Hinweis: Der DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 14 x 44 x 44 mm |  | Kabelfarbe | Schwarz |  | Verbindungstyp | HDMI Typ A | Merkmale | Kabellänge | 150 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 44 mm |  | Tiefe | 44, 0.15 mm |  | Höhe | 14 mm | Technische Details | Anschluß zur Systemeinheit | HDMI Buchse |  | Linker Steckverbinder Geschlechtertyp | Männlich (Stecker) |  | Rechter Steckverbinder Geschlechtertyp | Weiblich (Buchse) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel |
|  |  |
| |