|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-19759990 Herst.-Nr.: 12.99.3114 EAN/GTIN: 7611990129980 |
| |
|
|  |  |
 | Das HDMI nach VGA Adapterkabel ermöglicht eine komfortable Notebook-/ Laptop-Anzeige auf analogen Projektoren, Beamer und Displays mit VGA AnschlussNotebook-/ Laptop-Anzeige: gespiegelter Modus oder erweitertes DisplayMaximale Auflösung: 1920 x 1080Länge: 0,15mFarbe: schwarz. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 14 x 44 x 44 mm |  | Kabelfarbe | Schwarz |  | Verbindungstyp | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA | Merkmale | Kabellänge | 0.15 m |  | Anschluss 1 | HDMI |  | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | Gewicht und Abmessungen | Breite | 44 mm |  | Höhe | 14 mm | Technische Details | Anschluß zur Systemeinheit | VGA Buchse |  | Linker Steckverbinder Geschlechtertyp | Männlich (Stecker) |  | Rechter Steckverbinder Geschlechtertyp | Weiblich (Buchse) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |