Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Artikel-Nr.:
     1817-527241
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-005217
EAN/GTIN:
     5099206046856
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech keyboard
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
459 x 182.6 x 20.4 mm
Tastaturgewicht
930 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Zweck
PC / Server
Zertifizierung
FCC, GS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
1050 g
Merkmale
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: logitech tastaturen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
69
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,96*
€ 21,47*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 13,00*
ab € 16,07*
€ 21,50*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 16,66*
€ 22,19*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,85*
€ 22,47*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,89*
€ 23,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 174,69*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 265,77*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,71*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 278,76*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 129,90*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 812,46*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 609,26*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 636,19*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 164,33*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 312,20*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 144,07*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 261,14*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.687,96*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.141,57*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 415,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.