Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE398 Alligator-Säge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE398 Alligator-Säge
DeWALT DWE398 Alligator-Säge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17855564
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE398-QS
EAN/GTIN:
     5035048393871
Suchbegriffe:
Elektro-Fuchsschwanz
Elektrofuchsschwanz
Pendel-Fuchsschwanz
Reciprosäge
  • Spezialsäge DWE398 inkl. HM-Sägeblattsatz DT2976; Ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 20 N/mm2
  • Sägeblatt-Schnellstopp innerhalb von 3 Sekunden
  • Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
  • Langlebiges, vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System; Verstärktes Schwert für höhere Genauigkeit, exaktere Schnitte und deutlich längere Lebensdauer
  • Der neue integrierte Blatschutz garantiert eine längere Standzeit und ermöglicht eine verbesserte Schnittleistung
  • Lange Lebensdauer und geringes Gewicht dank Aluminium Gehäuse
  • Das neue Sägeblattsystem ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel der Sägeblätter
  • Ergonomisch geformter und gummierter Zusatzhandgriff garantiert ein Maximum an Arbeitskomfort und Sicherheit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
219 mm
Gewicht
5500 g
Merkmale
Entladungslänge
40 mm
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Geräuschpegel
104 dB
Vibrationsemission
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,27*
€ 656,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,90*
€ 635,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,37*
€ 621,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,36*
€ 613,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,62*
€ 601,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS397N-XJ
ab € 415,60*
Ähnlich
DeWalt
DWE399-QS
ab € 437,31*
Ähnlich
DeWalt
DWE396-QS
ab € 330,65*
Ähnlich
DeWalt
DWE397-QS
ab € 317,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.