Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE397 Alligator-Säge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE397 Alligator-Säge
DeWALT DWE397 Alligator-Säge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17855563
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE397-QS
EAN/GTIN:
     5035048393888
Suchbegriffe:
Elektro-Fuchsschwanz
Elektrofuchsschwanz
Pendel-Fuchsschwanz
Reciprosäge
  • Spezialsäge DWE397 inkl. HM-Sägeblattsatz DT2974; Ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm² - Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen - Langlebiges, vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System; Verstärktes Schwert für höhere Genauigkeit, exaktere Schnitte und deutlich längere Lebensdauer - Der neue integrierte Blattschutz garantiert eine längere Standzeit und ermöglicht eine verbesserte Schnittleistung - Lange Lebensdauer und geringes Gewicht dank Aluminium Gehäuse - Sägeblatt-Schnellstopp innerhalb von 3 Sekunden - Das neue Sägeblattsystem ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel der Sägeblätter - Ergonomisch geformter und gummierter Zusatzhandgriff garantiert ein Maximum an Arbeitskomfort und Sicherheit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
219 mm
Gewicht
5500 g
Merkmale
Entladungslänge
40 mm
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Geräuschpegel
104 dB
Vibrationsemission
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,01*
€ 426,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,28*
€ 403,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,05*
€ 391,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,72*
€ 386,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,92*
€ 378,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT2974-QZ
ab € 62,03*
Zubehör
DeWalt
DT2975-QZ
ab € 51,38*
Zubehör
DeWalt
DT2979-QZ
ab € 58,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.