Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE 399 Alligator-Säge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE 399 Alligator-Säge
DeWALT DWE 399 Alligator-Säge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17855565
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE399-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Fuchsschwanz
Elektrofuchsschwanz
Pendel-Fuchsschwanz
Gasbetonsäge
  • Spezialsäge DWE399 inkl. HM-Sägeblattsatz DT2975; Ideal für Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen 2, 4 und 6), sowie für Gips und Yalisteine
  • Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
  • Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System; Verstärktes Schwert für höhere Genauigkeit, exaktere Schnitte und deutlich längere Lebensdauer
  • Der neue integrierte Blattschutz garantiert eine längere Standzeit und ermöglicht eine verbesserte Schnittleistung
  • Lange Lebensdauer und geringes Gewicht dank Aluminium Gehäuse
  • Sägeblatt-Schnellstopp innerhalb von 3 Sekunden
  • Das neue Sägeblattwechselsystem ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel der Sägeblätter
  • Ergonomisch geformter und gummierter Zusatzhandgriff garantiert ein Maximum an Arbeitskomfort und Sicherheit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
219 mm
Gewicht
5500 g
Merkmale
Entladungslänge
40 mm
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Geräuschpegel
104 dB
Vibrationsemission
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,04*
€ 585,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,95*
€ 574,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,83*
€ 554,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,38*
€ 543,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,31*
€ 520,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS397N-XJ
ab € 415,60*
Ähnlich
DeWalt
DWE396-QS
ab € 330,65*
Ähnlich
DeWalt
DWE397-QS
ab € 317,92*
Ähnlich
DeWalt
DWE398-QS
ab € 519,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.